Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte5/16 pulg.
- Fresadora Diámetro11/64 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Mango Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie14B
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralCorte a la derecha
Descripción general
- Materia prima certificada e inspeccionada en laboratorio
- Masa CNC de precisión según las especificaciones líderes del sector
- Calidad constante y rendimiento predecible