Motion
31261
Fresa de mango cuadrada - Serie 16 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #01624153
No. Fabricante 31261
Precio109.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 16 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #01624153
No. Fabricante 31261

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31261 16.500TA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo