Motion
31263
Fresa de mango cuadrada - Serie 16 , material de metal duro, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624155
No. Fabricante 31263
Price$275.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 16 , material de metal duro, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624155
No. Fabricante 31263

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$275.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1 in
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31263 16.750TA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo