Motion
31749
Fresa de mango cuadrada - Serie 1L , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/4 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #01624453
No. Fabricante 31749
Price$60.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 1L , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/4 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #01624453
No. Fabricante 31749

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$60.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    1L
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31749 L1.250TA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron