Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de la punta1/4 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo de bola
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Procesamiento de costillasNo
- Serie24
- Tipo de mangoRedondo liso
- Ángulo cónico por lado1 °