Motion
32470
Fresa de mango cónica - Serie 24 , material de metal duro, acabado AlTiN, forma de extremo de bola, 0.124 pulg. de diámetro de boquilla, 3 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624944
No. Fabricante 32470
Precio95.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cónica - Serie 24 , material de metal duro, acabado AlTiN, forma de extremo de bola, 0.124 pulg. de diámetro de boquilla, 3 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624944
No. Fabricante 32470
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
Precio95.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.124 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo de bola
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Procesamiento de costillas
    No
  • Serie
    24
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Ángulo cónico por lado
    1 °

Descripción general

Descripción del fabricante
32470 24.2501TA