Motion
33342
Fresas de mango de bola - Serie L3B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 2.2500 pulg., 57.15 mm de longitud total
Artículo MI #01625041
No. Fabricante 33342
Precio36.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie L3B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 2.2500 pulg., 57.15 mm de longitud total
Artículo MI #01625041
No. Fabricante 33342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg., 57.15 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    L3B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
33342 L3B.125