Motion
NAS35CL
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 37.50 mm Alto, 70 mm Ancho, 83.50 mm Largo, Capacidad de carga: 26000 N
Artículo MI #01629193
No. Fabricante NAS35CL
Precio230.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 37.50 mm Alto, 70 mm Ancho, 83.50 mm Largo, Capacidad de carga: 26000 N
Artículo MI #01629193
No. Fabricante NAS35CL
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
Su precio$230.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    37.5 MM
  • Longitud total
    83.5 MM
  • Ancho general
    70 MM
  • Peso
    1.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482105012
  • Capacidad de carga
    26000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176905124
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LS
  • UPC_NO
    029176905124

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS35CL NS35 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO HOLGURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos