Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del discoIlimitado
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso1.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Casquillo accesorio819200 (FWB 0,750 pulg.), 819300 (FWB 0,875 pulg.), 819400 (FWB 1.000 pulg.), 820000 (mandrinado en blanco FWB)
- Detalles adicionalesEsta es una mitad de pinza (un lado), pida dos mitades de pinza para aplicaciones de disco de dos lados. Ideal para aplicaciones de control de tensión.
- Vida útil aproximada frente al freno300 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.609 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.372 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno8.0 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno16.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.021
- Serie de frenosMedia pinza TC
- Disco de la pinza855500 (10.000 pulg.), 855600 (12.000 pulg.), 855700 (14.000 pulg.), 855800 (16.000 pulg.)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.150 Para discos de 8.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación835111
- FinalizarAluminio desnudo
- FunciónTensado
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.617 pulg-lbs con un disco de 16.000"
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeSoporte montado
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Factor de par estático roto90 lb-pie a 80 psi
- UPC_NO662284186186
Descripción general
- 3 coeficientes de caras de fricción
- Freno accionado por diafragma, de retorno por resorte para control de tensión o aplicaciones de bajo rendimiento cíclico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación