Motion
ST122332
Casquillo giratorio de carrera abierta - Serie ST, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Ancho total de 32 mm
Artículo MI #01629391
No. Fabricante ST122332
Precio82.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta - Serie ST, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Ancho total de 32 mm
Artículo MI #01629391
No. Fabricante ST122332
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
Su precio$82.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1110 N
  • Capacidad de carga
    1110 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054228
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    822 N
  • UPC_NO
    4549557054228

Descripción general

Descripción del fabricante
ST122332

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"