Motion
60SK1 ENLACE DE RODILLO

TSUBAKI (UST)
60SK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento SK-1, clip de resorte
Artículo MI #01631034
No. Fabricante 60SK1 ROLLER LINK
Precio11.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60SK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento SK-1, clip de resorte
Artículo MI #01631034
No. Fabricante 60SK1 ROLLER LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.057 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193230

Descripción general

Descripción del fabricante
60 SK-1 ENLACE DE RODILLO