Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.50 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +100 °C
- Tipo de control de flujoCombinador del divisor de flujo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo61 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-104 °F
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación