Motion
CNB-24
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.3750 in OD, 5.6900 in Face Dia., 0.8320 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01631307
No. Fabricante CNB-24
Precio181.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.3750 in OD, 5.6900 in Face Dia., 0.8320 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01631307
No. Fabricante CNB-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio181.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    96900 lb
  • Cara Diámetro  
    5.6900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.8320 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.7160-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968202400

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA CNB-24