Motion
5R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=1.625

FALK
5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.625

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5, mordaza recta, acabado sin ranura, acero
Artículo MI #01634404
No. Fabricante 5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.625
Precio565.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.625

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5, mordaza recta, acabado sin ranura, acero
Artículo MI #01634404
No. Fabricante 5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.625
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
Precio565.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5R31/35
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.52 pulg.
  • Longitud del buje
    1.9790 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934170317

Descripción general

Descripción del fabricante
3700053 CONJUNTO DE CENTRO DE ESPACIADOR 1.625
  • Tamaño(s) del cubo espaciador Rexnord serie R31_R35 5R para acoplamientos elastoméricos.

You May Also Like