Motion
HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH

LOVEJOY INC
HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH

68514464357 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.2500 in, 3.7500 in de longitud, acero
Artículo MI #01634534
No. Fabricante HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH

68514464357 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.2500 in, 3.7500 in de longitud, acero
Artículo MI #01634534
No. Fabricante HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura del pasador
    1.8800 pulg.
  • Código de talla
    HD-8B
  • Peso
    0.78 lb

Details

  • Número de kit de arranque
    D-8
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    HD
  • Par de corte estático
    5220 pulg.·lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HD8B UJNT 3/4HB X 3/4HB con PH
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar