Motion
6SCHS78

TB WOODS
6SCHS78

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 0.8750 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #01634839
No. Fabricante 6SCHS78
Precio83.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
6SCHS78

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 0.8750 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #01634839
No. Fabricante 6SCHS78
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
Precio83.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • Brida Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
  • Número de catálogo del fabricante
    6SCHS78
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672121064

Descripción general

Descripción del fabricante
6SCHS X 7/8 HUB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron