Motion
203876

GRACO INC
203876

203876
Artículo MI #01634906
No. Fabricante 203876
Precio2,461.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
203876

203876
Artículo MI #01634906
No. Fabricante 203876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,461.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del tubo de la bomba
    8.9 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Presión máxima de suministro de aire
    180 psi
  • Presión máxima
    900 psi
  • Caudal máximo
    5 gpm
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Aceite/grasa accionado por aire
  • Materiales húmedos
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
203-876 5:1 BOMBA, BOLA DE INCENDIO 300