Motion
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10514812 / 60-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01642443
No. Fabricante 60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
Precio3,974.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10514812 / 60-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01642443
No. Fabricante 60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
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
Precio3,974.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    55-1/4 pulg.
  • Ancho general
    71-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 (ambos lados) pulg., 21 (centro) pulg.
  • Peso
    130.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210806736

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GC6300-02 IDL 35TRGH STL EQ F/S
  • 60-C6300 Rodillo de canal sellado de fábrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"