Motion
HA 311

SKF
HA 311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 45 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #01645623
No. Fabricante HA 311
Precio114.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 45 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #01645623
No. Fabricante HA 311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9528 pulg.
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x2
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577737489

Descripción general

Descripción del fabricante
HA311 CONJUNTO DE ADAPTADOR