Motion
10UCBN2A1.4A_G

FALK
10UCBN2A1.4A_G

1.4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.1250 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646694
No. Fabricante 10UCBN2A1.4A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A1.4A_G

1.4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.1250 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646694
No. Fabricante 10UCBN2A1.4A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    1250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    1.4:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    1.4:1

Detalles

  • Relación real
    1.40:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCBN
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A1.4A G ULTRAMITE 1.442:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron