Motion
10UCBN2A16.A_G

FALK
10UCBN2A16.A_G

15.03:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646772
No. Fabricante 10UCBN2A16.A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A16.A_G

15.03:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646772
No. Fabricante 10UCBN2A16.A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15.03:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A16.A G ULTRAMITE 16.43:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron