Motion
10UCBN2A18.N

FALK
10UCBN2A18.N

18:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #01646779
No. Fabricante 10UCBN2A18.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A18.N

18:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #01646779
No. Fabricante 10UCBN2A18.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    711
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    17.98:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 CV
  • Tipo de reductor
    Gusano
  • Serie
    Omnibox
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    711 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A18.N ULTRAMITE 18.25:1

Los clientes también compraron