Motion
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

FALK
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 71.17:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646869
No. Fabricante 10UCBN3A71.N ULTRAMITE
Precio22,239.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 71.17:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646869
No. Fabricante 10UCBN3A71.N ULTRAMITE
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
Precio22,239.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.95 x 16.85 x 17.56 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.56 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.95 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.85 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 49.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    39100 pulg-lbs a 870 rpm
  • Relación
    71.17:1
  • Peso
    513.50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    25.100 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934176302

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A71.N ULTRAMITE 71.17:1

You May Also Like

Los clientes también compraron