Motion
10UCBN3A200N

FALK
10UCBN3A200N

188.8:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646923
No. Fabricante 10UCBN3A200N
Precio22,239.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A200N

188.8:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646923
No. Fabricante 10UCBN3A200N
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
Precio22,239.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    60 N-m;531
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    188.8:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    868 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    531 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A200N ULTRAMITE 188.8:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"