Motion
10UCFN2A1.8N

FALK
10UCFN2A1.8N

1.8:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646943
No. Fabricante 10UCFN2A1.8N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A1.8N

1.8:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646943
No. Fabricante 10UCFN2A1.8N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    1.8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1.8:1

Detalles

  • Relación real
    1.8:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A1.8N ULTRAMITE 2.015:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"