Motion
10UCFN2A6.3N

FALK
10UCFN2A6.3N

6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #01646983
No. Fabricante 10UCFN2A6.3N
Price$19,499.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A6.3N

6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #01646983
No. Fabricante 10UCFN2A6.3N
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
Price$19,499.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    6.3:1

Details

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A6.3N ULTRAMITE 6.742:1

You May Also Like

Los clientes también compraron