Motion
10UCFN2A8.0A_G

FALK
10UCFN2A8.0A_G

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01646990
No. Fabricante 10UCFN2A8.0A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A8.0A_G

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01646990
No. Fabricante 10UCFN2A8.0A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A8.0A G ULTRAMITE 7.945:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron