Motion
10UCFN2A8.0N

FALK
10UCFN2A8.0N

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646991
No. Fabricante 10UCFN2A8.0N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A8.0N

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646991
No. Fabricante 10UCFN2A8.0N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    218.75 rpm
  • Par de salida máximo
    48.8 N-m;432
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    8.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCFN2A8.0N
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    432 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A8.0N ULTRAMITE 7.945:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron