Motion
10UCFN2A10.N

FALK
10UCFN2A10.N

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01646999
No. Fabricante 10UCFN2A10.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A10.N

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01646999
No. Fabricante 10UCFN2A10.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    170 N-m;1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A10.N ULTRAMITE 10.59:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron