Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Dimensiones de la carcasa12.0000 x 8.5000 x 10.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal12:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación12.00:1
- Longitud del eje63.50 mm;2.5000 pulg.
- Peso38.555 kg, 85 lb
Detalles
- Relación real12.12:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1.11855 kW;1.5 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de reductorConcéntrico
- SerieUltraMax
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.