Motion
10UCFN2A18.A_F

FALK
10UCFN2A18.A_F

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647021
No. Fabricante 10UCFN2A18.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A18.A_F

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647021
No. Fabricante 10UCFN2A18.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A18.A F ULTRAMITE 18.25:1

También puede gustarle