Motion
10UCFN2A22.A_F

FALK
10UCFN2A22.A_F

22:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647033
No. Fabricante 10UCFN2A22.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A22.A_F

22:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647033
No. Fabricante 10UCFN2A22.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    78 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    22:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    22:1

Detalles

  • Relación real
    22.48:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCF
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A22.A F ULTRAMITE 21.57:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"