Motion
10UCFN3A63.A_D

FALK
10UCFN3A63.A_D

60:1 Reducción, 60:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01647103
No. Fabricante 10UCFN3A63.A_D
Precio24,247.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A63.A_D

60:1 Reducción, 60:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01647103
No. Fabricante 10UCFN3A63.A_D
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
Precio24,247.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    197.72 N-m;1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    60.71:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.37 kW;0.5 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    60:1
  • Serie
    10
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A63.A D ULTRAMITE 66.93:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron