Motion
22330CAME4C4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
22330CAME4C4VETF

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01648192
No. Fabricante 22330CAME4C4VETF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22330CAME4C4VETF

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01648192
No. Fabricante 22330CAME4C4VETF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    108 mm
  • Peso
    88.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176406706
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    029176406706

Descripción general

Descripción del fabricante
22330 CAME4C4VETF BRG