Motion
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

FALK
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 75.79:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 06 pulg.
Artículo MI #01648413
No. Fabricante 4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 75.79:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 06 pulg.
Artículo MI #01648413
No. Fabricante 4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 8.9 x 14.45 pulg., 12.05 x 8.9 x 12.05 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10 pulg., 12.05 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    30.000 rpm
  • Par de salida máximo
    3370 pulg-lbs
  • Relación
    75.79:1
  • Peso
    266.24 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.750 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934140686

Descripción general

Descripción del fabricante
06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE 75.79:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"