Motion
4762131 07UJAJ2A80.A ULTRAMITE (OB)

FALK
4762131 07UJAJ2A80.A A ULTRAMITE (OB)

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 75.58:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 07 pulg.
Artículo MI #01648528
No. Fabricante 4762131 07UJAJ2A80.A A ULTRAMITE (OB)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
4762131 07UJAJ2A80.A A ULTRAMITE (OB)

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 75.58:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 07 pulg.
Artículo MI #01648528
No. Fabricante 4762131 07UJAJ2A80.A A ULTRAMITE (OB)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.14 x 10.47 x 17.68 pulg., 13.32 x 10.47 x 13.32 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.14 pulg., 13.32 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    30.000 rpm
  • Par de salida máximo
    6770 pulg-lbs
  • Relación
    75.58:1
  • Peso
    355.68 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    3.540 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934141836

Descripción general

Descripción del fabricante
07UJAJ2A80.A UN ULTRAMITE 75.58:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron