Motion
08UJAJ2A10.A E

FALK
08UJAJ2A10.A E

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 9.83:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01648565
No. Fabricante 08UJAJ2A10.A E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
08UJAJ2A10.A E

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 9.83:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01648565
No. Fabricante 08UJAJ2A10.A E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    13.58 x 12.6 x 20.71 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.58 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    240.000 rpm
  • Par de salida máximo
    11300 pulg-lbs
  • Relación
    9.83:1
  • Peso
    505.44 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    45.100 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934142208

Descripción general

Descripción del fabricante
08UJAJ2A10.A E ULTRAMITE 9.830:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron