Motion
22213 CCK C3  W33  W64B

SKF
22213 CCK C3 W33 W64B

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #01658447
No. Fabricante 22213 CCK C3 W33 W64B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22213 CCK C3 W33 W64B

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #01658447
No. Fabricante 22213 CCK C3 W33 W64B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22213 CCK C3 W33 W64B BRG