Motion
4273214
Manómetro industrial - Serie 211.11 , 100 psi, 10 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #01659532
No. Fabricante 4273214
Precio1,023.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro industrial - Serie 211.11 , 100 psi, 10 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #01659532
No. Fabricante 4273214
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
Precio1,023.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero pintado negro
  • Características de diseño
    Indicadores de gas comprimido
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio plano para instrumentos
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    211.11
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
211.11 10 100PSI/BARRA 1/2 L
  • Para plantas y equipos donde los valores medidos deben leerse a distancia.
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"