Motion
18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

REXNORD INC
18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10510379 / 18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Artículo MI #01660199
No. Fabricante 18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Precio508.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10510379 / 18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Artículo MI #01660199
No. Fabricante 18-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
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
Su precio$508.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Ancho general
    28-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699309966

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB4040-21 RETORNO B+ 1.50 GOTA F/S
  • Rollo de acero inoxidable 18-B4040 B+ 4x21 sellado de fábrica con 1.5 gotas