Motion
18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+

REXNORD INC
18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660211
No. Fabricante 18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+
Precio5,953.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660211
No. Fabricante 18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+
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
Precio5,953.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    23-3/16 pulg.
  • Ancho general
    28-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7 (ambos lados) pulg., 7 (centro) pulg.
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210720056

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB4212-01 IDL 20 P/A STL EQ R/G B+
  • 18-B4212 Tipo de puesto de rodillo de formación de conducción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"