Motion
18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+

REXNORD INC
18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660216
No. Fabricante 18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+
Precio3,429.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660216
No. Fabricante 18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+
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
Su precio$3,429.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20 pulg.
  • Ancho general
    28-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7 (ambos lados) pulg., 7 (centro) pulg.
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210807863

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB4312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S B+
  • 18-B4312 Brazo tensor de entrenamiento de canalización sellado de fábrica