Motion
18-GB5020-20

REXNORD INC
18-GB5020-20

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #01660219
No. Fabricante 18-GB5020-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GB5020-20

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #01660219
No. Fabricante 18-GB5020-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB5020-20 IDL PLANO 4.25 RISE RG B+
  • 18-B5020 B+ 5x21 Rollo de acero regrasable con 4.25 Rise Brkt