Motion
18-GB5310-01

REXNORD INC
18-GB5310-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660249
No. Fabricante 18-GB5310-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GB5310-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660249
No. Fabricante 18-GB5310-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-3/8 pulg.
  • Ancho general
    28-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7 (ambos lados) pulg., 7 (centro) pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB5310-01 IDL 35 A/S STL EQ R/G
  • Zapatilla 18-B5310 Troughing Training Idler-act Sh Chk 18-B5312 411-20009