Motion
20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

REXNORD INC
20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #01660286
No. Fabricante 20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS
Precio1,277.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #01660286
No. Fabricante 20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS
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
Precio1,277.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Ancho general
    30-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución de disco
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699310146

Descripción general

Descripción del fabricante
20-GB5043-21 RTN B+ 1.5 GOTAS DSCRUB FS
  • Rollo de disco 20-B5043 B+ 4x23 RuB con 1.5 gotas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"