Motion
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

REXNORD INC
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10510138 / 24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Artículo MI #01660312
No. Fabricante 24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Precio519.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10510138 / 24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Artículo MI #01660312
No. Fabricante 24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
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
Su precio$519.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699310313

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE STL F/S B+
  • Rollo de acero inoxidable 24-B4020 B+ 4x27 sellado de fábrica con 4.25 burkt de elevación