Motion
06UJAJ3A280N

FALK
06UJAJ3A280N

Reductor de engranaje de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción triple, 274.7:1 Relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 06 pulg.
Artículo MI #01677613
No. Fabricante 06UJAJ3A280N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
06UJAJ3A280N

Reductor de engranaje de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción triple, 274.7:1 Relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 06 pulg.
Artículo MI #01677613
No. Fabricante 06UJAJ3A280N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.68 x 8.9 x 14.45 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.68 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    8.570 rpm
  • Par de salida máximo
    7070 pulg-lbs
  • Relación
    274.7:1
  • Peso
    289.28 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.030 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934145476

Descripción general

Descripción del fabricante
06UJAJ3A280N ULTRAMITE 274.7:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"