Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size25/64 pulg.
- Flute Length3-3/4 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR10P
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5998259 R10P BROCA 25/64 HERRAMIENTA DE TRABAJO IZQUIERDA