Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño9/64 pulg.
- Canal Longitud1-3/4 pulg.
- En general Longitud2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango9/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieL10
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- Dirección en espiralEspiral izquierda