Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Longitud del canal4-3/4 pulg.
- Longitud total7-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR51
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999657 R51 BROCA 1/2 LONGITUD CÓNICA